Beli solar charge controller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- VOZ MPPT Solar Charge ControllerDeskripsi:Baterai MPPT 60A Auto (12V-48V) 150Biasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UPSMPPT merupakan singkatan dari Maximum Power Point Tracking, yang dalam bahasa indonesia berarti Pelacakan Titik Daya Maksimum. Ini adalah teknologi yang digunakan dalam sistem pengecasan baterai untuk mengekstrak daya maksimum dari panel surya. Dalam kondisi tertentu, panel surya tidak dapat menghasilkan daya maksimum karena adanya variasi suhu, intensitas cahaya, dan resistansi internal panel. MPPT berfungsi untuk menemukan titik kerja terbaik panel surya di mana daya yang dihasilkan adalah maksimum.atribut:
- Category: MPPT
- RS PRO Solar Charge ControllerDeskripsi:RS PRO 12/24V Dual Battery Charge Solar Controller (10A)An efficient and reliable dual battery controller designed for off-grid solar systems. As a dual battery charger, the solar controller can charge two batteries simultaneously and is capable of automatically detecting and switching to the appropriate supply for both 12V for 24V systems.Designed using Pulse Width Modulation (PWM) delivering a constant battery voltage meaning a higher level of charge efficiency and battery life. On top of this the comprehensive self-diagnostics and electronic protection functions can prevent damage from installation mistakes or system faults.Ideal for use in applications that involve more than one battery such as boats and caravans, using the clever dual charge function that concentrates charge on the first battery and switches to an even distribution only when the first battery reaches a 70% charge.Standards and Approvals: CE, UKCA, RoHS compliantatribut:
- Better World Claim: Renewable energy solution
- Better World Product: Yes
- Depth (mm): 35
- Dimensions (mm): 135x70x35
- Length (mm): 135
- Solar Panel Voltage (V): 12, 24
- Width (mm): 70
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Taffware Solar Charger Controller Dual USBDeskripsi:Alat ini dapat mengontrol pengisian daya dari panel surya ke baterai. Dengan panel kontrol ini, Anda bisa mengalirkan daya yang tersimpan di baterai ke berbagai perangkat elektronik. Alat ini cocok untuk Anda yang memiliki banyak panel suryaatribut:
- Dimensions (cm): 13.3x7x3
- USB Output (V/A): 5 /2.5 (Maks)
- Number of Ports: 2 USB
- Discharge Voltage (V): 10.7 (Default, Dapat Disesuaikan)
- PV Maximum Input Power (W): 130 (12V) dan 260 (24V)
- Material: Plastik
- SAMOTO Digital Stabilizer Solar Charger ControllerDeskripsi:MPPT Solar Charge Controller SAMOTO MPPT30 adalah solusi tepat untuk Anda yang ingin memaksimalkan efisiensi sistem tenaga surya. Ditenagai teknologi Maximum Power Point Tracking dengan efisiensi hingga 99,9%, alat ini mampu menangkap titik daya tertinggi dari panel surya dan mengoptimalkannya ke baterai secara real-time. Hasilnya, proses pengisian menjadi lebih cepat, stabil, dan minim kehilangan energi.Dengan dukungan sistem auto identification, MPPT Solar Charge Controller ini sangat fleksibel untuk berbagai jenis instalasi mulai dari sistem PLTS rumahan, solar panel untuk kabin atau peternakan, hingga kebutuhan proyek energi mandiri berskala kecil. Desainnya yang ringkas tapi tangguh dilengkapi standar perlindungan IP32, menjadikannya aman digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan.Keunggulan MPPT SAMOTO MPPT30- Menggunakan teknologi MPPT dengan efisiensi pelacakan 99.9%- Auto Voltage Detection untuk sistem 12V/24V- Daya pengisian besar, mendukung panel hingga 800W (24V)- Kompatibel dengan berbagai jenis baterai sistem PLTS- Dilengkapi komunikasi RS485/RS232 untuk monitoring sistem profesional- Memiliki proteksi terhadap overcharge, overheat, dan korsletingatribut:
- Communication port: RS485 / RS232
- Dimensions (cm): 20x7.6x22.6
- Maximum Charge Current (A): 30
- Maximum Charging Power (W): 400 (12V) / 800 (24V)
- Protection Level: IP32
- System Voltage (V): 12/24 DC (Auto Detection)
- Tracking Efficiency (%): 99.9
- SMT Power Solar Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- System Voltage (V): 12; 24; 36; 48
- Max. PV Voltage (VOC): 150Vdc
- Operating Temperature (°C): -25 to 60
- Solar Operating Voltage (V): @12: 20-150Vdc, @24: 36-150Vdc, @36: 48-150Vdc, @12: 20-150Vdc
- GRAPE SOLAR Solar Panel (Panel Surya)Deskripsi:Grape Solar solar panels use sunlight (a renewable source of energy) to power commercial and residential buildings as well as lighting, gates, and electric fences. They are effective in environments with high temperatures and weak light. The panels' frames are designed to withstand wind and snow loads up to 50 lb./sq. ft.atribut:
- UNSPSC: 60104701
- Cable Length (inch): 35 3/8
- Cell Type: Monocrystalline
- Connector: 4mm PV
- Depth (inch): 1 19/50
- Frame: Yes
- Height (inch): 31 89/100
- Max. System Voltage (VDC): 600 (UL)
- Module Efficiency: 17.3 %
- Nominal Output Power (W): 100
- Number of Cells: 36
- Open Circuit Voltage (V): 23.1
- Operating Temperature Range (°F): -40 to 185
- Panel Max. Power Point Current (A): 5.23
- Panel Max. Power Point Voltage (V): 19.12
- Power Tolerance: 0% to +6%
- Short Circuit Current (A): 5.59
- Standards: CE
- Width (inch): 28 3/20
- Argus DC/DC Converter DC Voltage Converter (Konverter Listrik Kendaraan)Deskripsi:From 24V DC to 12V DC. Equipped with input / output circuit for illumination!atribut:
- Input Voltage (V): DC24
- Rated Output Voltage (V) : DC13.8
- SOLANA Solar Panel Monocrystalline (Panel Surya)Deskripsi:The Structure of Solar Modules- CellsThe hi-efficiency of mono and poly solar cells ensure adequate power for panels.- GlassLow-iron tempered glass, 3.2mm thickness with higher reflectivity.- EVAHighertransmission rate, antioxidant capacity and temperature resistance, no expansion or contraction.- Back filmIncrease efficiency of modules slightly and reduce module's temperature. Aging resistance, corrosion resistance and airtight.- Aluminum FrameUsingthe framework of the anodized aluminum frame with high intensity, mechanical shock resistance capacity.atribut:
- Normal Operating Temperature Conditions (NOTC) (°C): 47
- Power Tolerance (%): Pmax 0 to +3
- Temperature Coefficients (%/°C): ISC +0.06, VOC ISC -0.35, Pmax -0.4
- Temperature Cycling Range (°C): -40 to +85
- MG DC Input Converter (2 Outputs)Deskripsi:A converter with a compact terminal block structure that inputs a DC signal. A DC signal is converted into a unified signal by an analog circuit. Can be closely attached. Equipped with power indicator LED.atribut:
- Input Signal: 4-20mA DC (input resistance 249Ω)
- Output Signal (mA): 4-20 DC (load resistance 550Ω or less), [Second] 4-20 DC (load resistance 550Ω or less)
- VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)Deskripsi:VOZ lithium series batteries provide superior performance, capacities and reliability. Using state of the art power cell technology, the lithium series is designed for environmentally sensitive areas that requires enhanced life cycle capabilities in commercial. VOZ lithium batteries are widely used in industrial, residential, commercial and private applications. The maintenance free.
- MEAN WELL Isolated DC-DC Converteratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- SOLANA Solar Panel Polycrystalline (Panel Surya)Deskripsi:The Structure of Solar Modules- CellsThe hi-efficiency of mono and poly solar cells ensure adequate power for panels.- GlassLow-iron tempered glass, 3.2mm thickness with higher reflectivity.- EVAHighertransmission rate, antioxidant capacity and temperature resistance, no expansion or contraction.- Back filmIncrease efficiency of modules slightly and reduce module's temperature. Aging resistance, corrosion resistance and airtight.- Aluminum FrameUsingthe framework of the anodized aluminum frame with high intensity, mechanical shock resistance capacity.atribut:
- Normal Operating Temperature Conditions (NOTC) (°C): 47
- Power Tolerance (%): Pmax 0 to +3
- Temperature Coefficients (%/°C): ISC +0.06, VOC ISC -0.35, Pmax -0.4
- Temperature Cycling Range (°C): -40 to +85
Daftar Harga solar charge controller Terbaru October 2026
| VOZ MPPT Solar Charge Controller | Rp2.099.900 |
| RS PRO Solar Charge Controller | Rp2.699.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
| Taffware Solar Charger Controller Dual USB | Rp43.900 |
| SAMOTO Digital Stabilizer Solar Charger Controller | Rp1.299.900 |
| SMT Power Solar Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp2.999.900 |
| GRAPE SOLAR Solar Panel (Panel Surya) | Rp4.299.900 |
| Argus DC/DC Converter DC Voltage Converter (Konverter Listrik Kendaraan) | Rp1.899.900 |
| SOLANA Solar Panel Monocrystalline (Panel Surya) | Rp839.900 |
| Visero Solar Panel Cable (Kabel Panel Surya) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/inP108304671-1.jpg)
/b4P109909400-2.jpg)
/p0P110979900-1.jpg)
/2wP108105104-1.jpg)
/diP110451486-1.jpg)
/hxP110979645-1.jpg)
/o4P111081868-1.jpg)

/2hP108105089-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)